WEIDMÜLLER - pääteholkki - 9037330000 twin 2x6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Holkin pituus - 29 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9719058
Toimittajan tuotenumero
9037330000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Holkin pituus:
29 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


