WEIDMÜLLER - Päätehylsytyökalu 0,5-2,5 - 902000 STRIPAX PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190067267
Sähkönumero
6409510
Toimittajan tuotenumero
9020000000
Tukkuerä
1
Pituus:
210 mm
Stripping tool, 0.5 mm², 2.5 mm², Trapezoidal crimp


