WEIDMÜLLER - Pääty - 1674730000 ZAP/TW ZDK2.5/1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9770063
Toimittajan tuotenumero
1674730000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


