WEIDMÜLLER - Pääty sormisuojalle - HP 2 ADP2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - ei
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 3 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,06 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9770060
Toimittajan tuotenumero
485660000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
ei
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


