WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP 2C 4 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 2.1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118411911
Sähkönumero
1971519
Toimittajan tuotenumero
2051690000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
2.1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 58 mm x 2.1 mm, Blue
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


