WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP 3C 2.5 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 2.1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118328356
Sähkönumero
1971413
Toimittajan tuotenumero
1521520000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
2.1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 64.15 mm x 2.1 mm, Blue
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


