WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP 3C 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 2.1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118376746
Sähkönumero
1971541
Toimittajan tuotenumero
1991940000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
2.1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 82.6 mm x 2.1 mm, Dark Beige
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


