WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP AP11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 2.4 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118372854
Sähkönumero
1971358
Toimittajan tuotenumero
1988320000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
2.4 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 84 mm x 2.4 mm, Dark Beige
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


