WEIDMÜLLER - Päätylevy - AP 3036.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190110765
Sähkönumero
1971202
Toimittajan tuotenumero
0303660000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 58 mm x 1.5 mm, Beige


