WEIDMÜLLER - Päätylevy, DLD-liittimelle - 178421 AP DLD2.5 DB

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - beige

  • Paksuus - 1.5 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4032248189878

Sähkönumero

1971603

Toimittajan tuotenumero

1784210000

Tukkuerä

20

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

beige

Paksuus:

1.5 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

End plate (terminal), End plate, 82.16 mm x 1.5 mm, Dark Beige