WEIDMÜLLER - Päätylevy liitt WDU 2.5 WDU10 - 105000 WAP 2.5-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190103149
Sähkönumero
1970045
Toimittajan tuotenumero
1050000000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
End plate (terminal), End plate, 56 mm x 1.5 mm, Dark Beige


