WEIDMÜLLER - Päätylevy liittimille WDU 2.5N - 106000 WAP 2.5N/4N BEIGE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190149154
Sähkönumero
1970178
Toimittajan tuotenumero
1060000000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End plate (terminal), End plate, 44 mm x 1.5 mm, Dark Beige
Päätylevy
W-sarjan riviliittimien päätylevy, väri: harmaa, WDU2.5N/4N -liittimille
Päätylevy
W-sarjan riviliittimien päätylevy, väri: harmaa, WDU2.5N/4N -liittimille


