WEIDMÜLLER - Päätylevy N-liittim. WDU 2.5N - 106008 WAP 2.5 N/4N BL SININEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190097172
Sähkönumero
1970042
Toimittajan tuotenumero
1060080000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
End plate (terminal), End plate, 44 mm x 1.5 mm, Blue
Päätylevy
W-sarjan riviliittimien päätylevy, väri : sininen, WDU2.5N/4N -liittimelle
Päätylevy
W-sarjan riviliittimien päätylevy, väri : sininen, WDU2.5N/4N -liittimelle


