WEIDMÜLLER - Päätylevy sin WDU 2.5 - 105008 WAP 2.5/4/6/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190136611
Sähkönumero
1970048
Toimittajan tuotenumero
1050080000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
End plate (terminal), End plate, 56 mm x 1.5 mm, Blue


