WEIDMÜLLER - Päätylevy (WTL 6/1) - 106830 WAP WTL

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - beige

  • Paksuus - 1.5 mm

  • Pikakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190088330

Sähkönumero

1971088

Toimittajan tuotenumero

1068300000

Tukkuerä

20

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

beige

Paksuus:

1.5 mm

Pikakiinnitys:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

End plate (terminal), End plate, 65 mm x 1.5 mm, Dark Beige