WEIDMÜLLER - Päätylevy - ZAP/TW ZDU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 2.7 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,06 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190996741
Sähkönumero
1971612
Toimittajan tuotenumero
1748660000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
2.7 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Partition plate (terminal), End and intermediate plate, 74 mm x 42.8 mm, Dark Beige


