WEIDMÜLLER - Päätylevy - ZAP ZDU4-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248135233
Sähkönumero
1971632
Toimittajan tuotenumero
1770400000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 61.5 mm x 2 mm, Dark Beige


