WEIDMÜLLER - Päätypuristin kork 31.3mm - 38356 EW 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - beige
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190181314
Sähkönumero
1970078
Toimittajan tuotenumero
0383560000
Tukkuerä
50
Väri:
beige
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Accessories, End bracket


