WEIDMÜLLER - Päätypuristin kork 47mm - 106120 WEW 35/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - beige
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190030230
Sähkönumero
1970075
Toimittajan tuotenumero
1061200000
Tukkuerä
100
Väri:
beige
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
W-Series, End bracket


