Etusivu

WEIDMÜLLER - Pistorasiapaneeli - IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Pistorasiapaneeli - IE-FCM-RJ45-FJ-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248730070

Sähkönumero

7236009

Toimittajan tuotenumero

1018820000

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

kyllä

Väri:

musta

1018820000 IE-FCM-RJ45-FJ-B