WEIDMÜLLER - Pistorasiapaneeli - IE-TO-RJ45-FJ-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu
Liitäntä 1 - RJ45 8(8)
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu
Terminaalivastuksella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248734924
Sähkönumero
7236005
Toimittajan tuotenumero
8946940000
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
muu
Liitäntä 1:
RJ45 8(8)
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
muu
Terminaalivastuksella:
kyllä
Mounting rail outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20


