Etusivu

WEIDMÜLLER - Puolijohderele - TOS 24VDC/24VDC 4A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Puolijohderele - TOS 24VDC/24VDC 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118065053

Sähkönumero

2711437

Toimittajan tuotenumero

1275100000

Tukkuerä

1

Solid-state relais, 24 V DC ±20 %, Varistor, Reverse polarity protection// 1 NO contact (MOS-FET), 3...33 V DC, 4 A, Screw connection