WEIDMÜLLER - Puristustyökalu kaapelikengill - 901440 HTI15, 0.5-2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.5...2.5 mm²
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190159412
Sähkönumero
6409610
Toimittajan tuotenumero
9014400000
Tukkuerä
9014400000
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Pituus:
200 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Crimping tool, Insulated connector, 0.5 mm2, 2.5 mm2, Double crimp


