WEIDMÜLLER - Puristustyökalu päätehylsyille - 900599 PZ1.5, 0.25 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.14...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190085964
Sähkönumero
6409605
Toimittajan tuotenumero
9005990000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.14...1.5 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
170 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 0.14 mm², 1.5 mm², Trapezoidal crimp


