WEIDMÜLLER - Puristustyökalu päätehylsyille - 900645 PZ50, 25, 35 ,50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 25...50 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190095796
Sähkönumero
6409609
Toimittajan tuotenumero
9006450000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
25...50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
250 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 25 mm², 50 mm², Indent crimping


