WEIDMÜLLER - Puristustyökalu päätehylsyille - 901260 PZ16, 6-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190035440
Sähkönumero
6409608
Toimittajan tuotenumero
9012600000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 6 mm², 16 mm², Indent crimping


