WEIDMÜLLER - Puristutyökalu päätehylsyille - 144405 PZ 6 ROTO L, 0,14-6mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.14...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118248593
Sähkönumero
6428806
Toimittajan tuotenumero
1444050000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.14...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 0.14 mm², 6 mm², Trapezoidal crimp


