WEIDMÜLLER - Puristutyökalu päätehylsyille - 901435 PZ 6 ROTO,0,14-6mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.14...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190406615
Sähkönumero
6409506
Toimittajan tuotenumero
9014350000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.14...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Päätehylsyjen puristustyökalu kääntyvällä puristuspäällä. Voit syöttäähylsyn ja johtimen puristusleukaan sivulta tai edestä. Käytettävissä0.14 mm2-6 mm2 eristetyillä ja eristämättömillä pääteholkeilla.Puolisuunnikkaan muotoinen puristus.


