WEIDMÜLLER - RCI314012 12VDC 1CO - 8869800000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RCI314012 12VDC 1CO - 8869800000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 11.4...19.2 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248613151

Sähkönumero

2711179

Toimittajan tuotenumero

8869800000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

11.4...19.2 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

13 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

25.6 mm

RCI314012 12VDC 1CO