Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

WEIDMÜLLER - RCI314024 24VDC 1CO - 8869810000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

  • Leveys - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248613168

Sähkönumero

2711180

Toimittajan tuotenumero

8869810000

Tukkuerä

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Leveys:

13 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

25.6 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

22.8...38.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Käytön napaisuus:

napavapaa

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

RCI314024 24VDC 1CO