WEIDMÜLLER - RCI374730 230VAC 1CO TEST BUTT - 8870010000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...276 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248613373
Sähkönumero
2711199
Toimittajan tuotenumero
8870010000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
207...276 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
13 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
26.7 mm


