Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

WEIDMÜLLER - RCI424R24 24VAC LED 2CO - 8870210000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RCI424R24 24VAC LED 2CO - 8870210000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...28.8 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248613571

Sähkönumero

2711213

Toimittajan tuotenumero

8870210000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

21.6...28.8 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

13 mm

Korkeus:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

25.6 mm

RCI424R24 24VAC LED 2CO