WEIDMÜLLER - RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB - 8881580000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Leveys - 15.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248631834
Sähkönumero
2711237
Toimittajan tuotenumero
8881580000
Tukkuerä
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Leveys:
15.8 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
70.2 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
22.8...38.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Kotelointiluokka (IP):
IP10


