WEIDMÜLLER - RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB - 8881610000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15.8 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Käytön napaisuus - polarisoitu
Käytön toiminnallisuus - monostabiili
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248631865
Sähkönumero
2711239
Toimittajan tuotenumero
8881610000
Tukkuerä
10
Leveys:
15.8 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP10
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
70.2 mm
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
22.8...38.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0


