WEIDMÜLLER - RCIKITP 24VDC 2CO LD - 8897150000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RCIKITP 24VDC 2CO LD - 8897150000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

  • Leveys - 15.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248646920

Sähkönumero

2711251

Toimittajan tuotenumero

8897150000

Tukkuerä

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Leveys:

15.8 mm

Korkeus:

98 mm

Syvyys:

69.6 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

22.8...38.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RCIKITP 24VDC 2CO LD