WEIDMÜLLER - RCL424048 48VDC 2CO - 4058750000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RCL424048 48VDC 2CO - 4058750000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 45.6...62.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4032248303212

Sähkönumero

2711259

Toimittajan tuotenumero

4058750000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

45.6...62.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

12.7 mm

Korkeus:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

15.7 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RCL424048 48VDC 2CO