Etusivu

WEIDMÜLLER - RCM370BB0 110VDC LED+DIODE 3CO - 8957120000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RCM370BB0 110VDC LED+DIODE 3CO - 8957120000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 104.5...121 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248785131

Sähkönumero

2711272

Toimittajan tuotenumero

8957120000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

104.5...121 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

29 mm

RCM370BB0 110VDC LED+DIODE 3CO TEST BUTTON