WEIDMÜLLER - RCM370S15 115VAC LED 3CO TEST - 8689990000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248360666
Sähkönumero
2711275
Toimittajan tuotenumero
8689990000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
29 mm


