WEIDMÜLLER - RCM570730 230VAC 4CO TEST BUTT - 1181100000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190130909
Sähkönumero
2711284
Toimittajan tuotenumero
1181100000
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
207...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
207...253 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
29 mm


