WEIDMÜLLER - RCM570M10 110VDC LED 4CO TEST - 8690240000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 104.5...143 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248360864
Sähkönumero
2711291
Toimittajan tuotenumero
8690240000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
104.5...143 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
29 mm


