Etusivu

WEIDMÜLLER - RCM580024 24VDC 4CO TEST BUTTO - 8694460000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 22.8...31.2 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248366163

Sähkönumero

2711296

Toimittajan tuotenumero

8694460000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

22.8...31.2 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

29 mm

RCM580024 24VDC 4CO TEST BUTTON