WEIDMÜLLER - RCMKIT-I 24VDC 3CO LD - 8920980000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 22.8...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248692231
Sähkönumero
2711306
Toimittajan tuotenumero
8920980000
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
22.8...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
27.2 mm
Korkeus:
73.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP10
Syvyys:
71.6 mm


