WEIDMÜLLER - RCMKITP-I 24VAC 4CO LD - 8921130000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248692347
Sähkönumero
2711310
Toimittajan tuotenumero
8921130000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
28 mm
Korkeus:
98 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
78.3 mm


