Etusivu
Varastointi päättyy

WEIDMÜLLER - Rele RS 30 230VAC BL/SL 1C/O - 1100860000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Rele RS 30 230VAC BL/SL 1C/O - 1100860000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 25 mm

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Korkeus - 74 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727510

Toimittajan tuotenumero

9727510

Tukkuerä

10

Leveys:

25 mm

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

51.5 mm

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0