WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 10-os. - Q10 SAK4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190049478
Sähkönumero
1970053
Toimittajan tuotenumero
0368800000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Cross-connector (terminal), Screwed, No. of poles: 10, Pitch, in mm: 6.00, Insulated: No, 32 A, Grey


