WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 157906 WQB B/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 24
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 800 V
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190188597
Sähkönumero
1970096
Toimittajan tuotenumero
1579060000
Tukkuerä
20
Silloitettujen kontaktien määrä:
24
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Cross-connector (terminal), Screwed, No. of poles: 24, Pitch, in mm: 5.10, Insulated: Yes, Black


