WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 160886 ZQV 2.5/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190123680
Sähkönumero
1970282
Toimittajan tuotenumero
1608860000
Tukkuerä
60
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


