Varastointi päättyy

WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 169386 ZQV 2.5N/8

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 169386 ZQV 2.5N/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistokiinnitys

  • Väri - keltainen

  • Eristetty - kyllä

  • Moduulijako - 5.1 mm

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190883690

Sähkönumero

1970117

Toimittajan tuotenumero

1693860000

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pistokiinnitys

Väri:

keltainen

Eristetty:

kyllä

Moduulijako:

5.1 mm

Silloitettujen kontaktien määrä:

8

Kosketussuojalla:

kyllä

Mitoitusvirta In:

24 A

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Rinnanliitäntä