WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 2.5 liitt/2 nap - 105366 WQV 2.5/2

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Moduulijako - 5.1 mm

  • Väri - keltainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190031121

Sähkönumero

1970084

Toimittajan tuotenumero

1053660000

Tukkuerä

50

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

32 A

Moduulijako:

5.1 mm

Väri:

keltainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cross-connector (terminal), Screwed, No. of poles: 2, Pitch, in mm: 5.10, Insulated: Yes, 32 A, Yellow