WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 4 liitt/10 nap. - 105206 WQV 4/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 41 A
Moduulijako - 6.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190054687
Sähkönumero
1970135
Toimittajan tuotenumero
1052060000
Tukkuerä
20
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
41 A
Moduulijako:
6.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


